リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型

リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Dスタイル 富士型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230取付天井直付型高さ(mm)70電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
全45種類を絞り込む
消費電力(W)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11257560XFX419DEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EV LA9
30,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257569XFX419DEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100ED LA9
30,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257578XFX419DELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EL LA9
30,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257587XFX419DEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EW LA9
30,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257596XFX429DEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EV LA9
31,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257605XFX429DEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200ED LA9
31,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257621XFX429DELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EL LA9
31,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257630XFX429DEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EW LA9
31,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257639XFX449DEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EV LA9
34,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257648XFX449DEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400ED LA9
34,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257657XFX449DELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EL LA9
34,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257666XFX449DEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EW LA9
34,500
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257675XFX439DHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300HV LA9
37,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257691XFX439DHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300HN LA9
37,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257700XFX439DHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300HW LA9
37,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257709XFX449DHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400HV LA9
39,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257718XFX449DHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400HN LA9
39,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257727XFX449DHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400HW LA9
39,100
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257736XFX459DHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HV LA9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11257745XFX459DHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HW LA9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270257XFX409DEVLR92.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EV LR9
61,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270266XFX409DENLR92.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EN LR9
61,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270275XFX409DEWLR92.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・10000 lmタイプ56【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4000EW LR9
61,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270291XFX419DENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4100EN LA9
30,100
9,498
10,448(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270309XFX439DEVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EV LA9
32,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270318XFX439DEDLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300ED LA9
32,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270327XFX439DENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EN LA9
32,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270336XFX439DELLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EL LA9
32,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270345XFX439DEWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4300EW LA9
32,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270361XFX449DENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4400EN LA9
34,500
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
11270370XFX459DEVLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EV LR9
38,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270379XFX459DEDLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500ED LR9
38,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270388XFX459DENLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EN LR9
38,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270397XFX459DELLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EL LR9
38,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270406XFX459DEWLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500EW LR9
38,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270415XFX469DEVLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EV LR9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270431XFX469DEDLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600ED LR9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270440XFX469DENLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EN LR9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270449XFX469DELLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EL LR9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270458XFX469DEWLR92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600EW LR9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270467XFX459DHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4500HN LA9
43,100
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270476XFX469DHVLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HV LA9
47,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270485XFX469DHNLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4600HN LA9
47,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270501XFX469DHWLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42123 、【ライトバー】NEL4600HW LA9
47,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
11270300XFX429DENLA92.7600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42123、【ライトバー】NEL4200EN LA9
31,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする