天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摘要
タイプ
消費電力(W)
構成
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261918XFX414FEVLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EV LA9、【ルーバ】FSK412593500
61,600
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261927XFX414FEDLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4100ED LA9、【ルーバ】FSK412596500
61,600
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261936XFX414FELLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4100EL LA9、【ルーバ】FSK412593000
61,600
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261945XFX414FEWLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EW LA9、【ルーバ】FSK412594000
61,600
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261961XFX424FEVLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EV LA9 、【ルーバ】FSK412593500
63,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261970XFX424FEDLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200ED LA9、【ルーバ】FSK412596500
63,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261979XFX424FELLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4200EL LA9、【ルーバ】FSK412593000
63,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261988XFX424FEWLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EW LA9、【ルーバ】FSK412594000
63,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11261997XFX444FEVLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EV LA9、【ルーバ】FSK412593500
65,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262006XFX444FEDLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400ED LA9、【ルーバ】FSK412596500
65,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262015XFX444FELLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EL LA9、【ルーバ】FSK412593000
65,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262031XFX444FEWLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400EW LA9、【ルーバ】FSK412594000
65,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262040XFX434FHVLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HV LA9、【ルーバ】FSK412593500
67,600
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262049XFX434FHNLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HN LA9、【ルーバ】FSK412595000
67,600
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262058XFX434FHWLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・3200 lmタイプ18.6【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300HW LA9、【ルーバ】FSK412594000
67,600
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262067XFX444FHVLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4400HV LA9、【ルーバ】FSK412593500
69,400
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262076XFX444FHNLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400HN LA9、【ルーバ】FSK412595000
69,400
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262085XFX444FHWLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・4000 lmタイプ20.9【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400HW LA9、【ルーバ】FSK412594000
69,400
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262101XFX454FHVLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HV LA9、【ルーバ】FSK412593500
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11262110XFX454FHWLA9水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HW LA9、【ルーバ】FSK412594000
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275726XFX414FENLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2000 lmタイプ13.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4100EN LA9、【ルーバ】FSK412595000
61,600
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275735XFX424FENLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・2500 lmタイプ16.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4200EN LA9、【ルーバ】FSK412595000
63,100
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275751XFX434FEVLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EV LA9、【ルーバ】FSK412593500
63,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275760XFX434FEDLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300ED LA9 、【ルーバ】FSK412596500
63,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275769XFX434FENLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EN LA9、【ルーバ】FSK412595000
63,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275778XFX434FELLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4300EL LA9 、【ルーバ】FSK412593000
63,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275787XFX434FEWLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.3【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4300EW LA9、【ルーバ】FSK412594000
63,600
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275796XFX444FENLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ25【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4400EN LA9、【ルーバ】FSK412595000
65,400
32,980
36,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275805XFX454FEVLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EV LR9、【ルーバ】FSK412593500
68,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275821XFX454FEDLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500ED LR9、【ルーバ】FSK412596500
68,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275830XFX454FENLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EN LR9、【ルーバ】FSK41255000
68,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275839XFX454FELLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EL LR9、【ルーバ】FSK412593000
68,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275848XFX454FEWLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500EW LR9、【ルーバ】FSK412594000
68,900
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275857XFX464FEVLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EV LR9、【ルーバ】FSK412593500
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275866XFX464FEDLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600ED LR9、【ルーバ】FSK41256500
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275875XFX464FENLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EN LR9、【ルーバ】FSK412595000
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275891XFX464FELLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J 、【ライトバー】NEL4600EL LR9、【ルーバ】FSK412593000
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275900XFX464FEWLR9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600EW LR9、【ルーバ】FSK412594000
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275909XFX454FHNLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・5200 lmタイプ26.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4500HN LA9、【ルーバ】FSK412595000
72,900
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275918XFX464FHVLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HV LA9、【ルーバ】FSK412593500
76,900
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275927XFX464FHNLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HN LA9、【ルーバ】FSK412595000
76,900
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
11275936XFX464FHWLA9◆水平天井埋込専用スペースコンフォートタイプ・フリーコンフォートタイプ・省エネタイプ・6900 lmタイプ36.3【器具本体】NNLK42762J、【ライトバー】NEL4600HW LA9、【ルーバ】FSK412594000
76,900
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする