学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート

学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230質量(kg)4取付天井直付型高さ(mm)75備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra93対応調光機能:調光対応色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器をご使用ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
構成
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11258235XLX435GDNPLA9スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.6【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NNL4300DNT LA9出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型135.9
44,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
11258251XLX455GDNPLR9スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ31.9【器具本体】NNLK42591J、【ライトバー】NNL4500DNT LR9出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型133.8
50,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
11258260XLX465GDNPLR9スクールコンフォートタイプ・映光色タイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1【器具本体】NNLK42591J 、【ライトバー】NNL4600DNT LR9出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型131.7
54,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする