曜日別特売

天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型

天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 映光色タイプ コンフォート15 下面開放型 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)幅(mm)126取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra93対応調光機能:調光対応色温度(K)5000光源色昼白色トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)100埋込高(mm)65遮光(°)横方向24内容量1台
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器をご使用ください。

※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
備考
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11261236XLX210MDNCLA96361.7550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・1600 lmタイプ11.6
30,100
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
11261245XLX230MDNCLA96361.7550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ21.8
34,100
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
11261261XLX430MDNPLA912542.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・3200 lmタイプ20.6
39,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
11261270XLX460MDNPLR912542.8800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能天井埋込型、映光色タイプ・コンフォート15タイプ・一般タイプ・6900 lmタイプ43.1
48,600
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする