曜日別特売

デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ 13.5m巻

デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易デニム調フレイドロゴテープ サイドフリンジ  13.5m巻 - 日本紐釦貿易
材質綿100%幅(mm)約36長さ(m)13.5内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11285745KLT1-1グレー
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
11285761KLT1-2カーキ
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
11285770KLT1-3ベージュ
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
11285779KLT1-4ブラック
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
11285788KLT1-5ブルー
オープン
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
11285797KLT1-6ライトブルー
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする