谷沢製作所
工事用バッグ
材質(本体)
ナイロン帆布
吊りベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
直径(Φmm)
容量(L)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287057
809-35
852-1505
1.4
350
43
100(参考)
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11287066
809-45
852-1506
2.0
450
80
200(参考)
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11287075
809-60
852-1507
3.6
600
170
200(参考)
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください