エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ:通気孔付)

エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ:通気孔付) - 谷沢製作所エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ:通気孔付) - 谷沢製作所

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量です。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付でさらに快適です。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。

用途
飛来落下物用、墜落時保護用。
墜落時保護用
適合あご紐:VP-T16Fトラスコ品番563-1702セット内容エアライトS内装、あご紐付材質帽体:ABS種類アメリカン規格国家検定合格品、墜落時保護用:合格内装J6型(エアライトS)色(帽体)イエロー頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライトS通気孔あり名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1128740701230-JZ-Y2-J
4,680
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする