シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト

シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト - 谷沢製作所シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト - 谷沢製作所シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト - 谷沢製作所シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト - 谷沢製作所シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト - 谷沢製作所

出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵しました。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合あご紐:VP-T16F2、ライナー:P-10号トラスコ品番554-4224セット内容内装、あご紐、シールド面付材質帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)内装E5型(EPA)189-SH用溝の状態色(帽体)ホワイト頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナー発泡スチロール通気孔名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用シールド色クリア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11287188189-SH-W03
11,390
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする