谷沢製作所
エアライト搭載シールド面付ヘルメット通気孔付 ST#1610VJ-SH(EPA)
発泡スチロール製の衝撃ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
通気孔付きです。
用途
飛来落下物用。
墜落時保護用。
トラスコ品番
146-5168
セット内容
内装、あごひも
材質
ポリカーボネート樹脂
幅(mm)
208
高さ(mm)
141
奥行(mm)
278
規格
「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)
溝の状態
有
色(帽体)
ブルー
頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色
グレー
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287626
1610VJ-SH-V2-B1-J
¥
144,200
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください