曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット ST#1610-JZV(EPA) 通気孔付き

エアライト搭載ヘルメット ST#1610-JZV(EPA) 通気孔付き - 谷沢製作所

エアライト搭載ヘルメットになります。

用途飛来落下物用、墜落時保護用トラスコ品番268-9776セット内容内装、あご紐付材質PC樹脂長さ(mm)283幅(mm)220高さ(mm)152規格保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)色(帽体)ブラック頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
112877051610-JZV-V2-B10
79,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする