エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA)

エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA) - 谷沢製作所

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合あご紐:VP-T16F2セット内容エアライト内装、あご紐、シールド面付材質帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ種類アメリカン規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用)内装J2型(EPA)/No.8溝の状態頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用シールド色クリア内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像112871971161J-SH-B1554-4194ブルー
11,760
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像112872061161J-SH-G2554-4198グリーン
11,760
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像112872151161J-SH-W1554-4199ホワイト
11,760
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像112872311161J-SH-Y2554-4223イエロー
11,760
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする