エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1610VJ-SH(EPA)

エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1610VJ-SH(EPA) - 谷沢製作所エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1610VJ-SH(EPA) - 谷沢製作所

ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。

用途
飛来落下物用。
墜落時保護用。
材質帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)機能シールド面内蔵型溝の状態衝撃吸収ライナーエアライト通気孔付き名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色グレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像112873711610VJ-SH-B1V2158-4394ブルー
14,040
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
メイン画像112873801610VJ-SH-GR5V2146-5162グレー
14,040
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする