エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#161VJ-SH(EPA)

エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#161VJ-SH(EPA) - 谷沢製作所

ヘルメット内部に空間を作ることによりスムーズに換気し、温度や湿度の上昇を防ぎます。
雨垂れに強い溝付きスタイルです。
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。

用途
飛来落下物用。
墜落時保護用。
トラスコ品番340-0145規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用、電気用)溝の状態色(帽体)イエロー頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト通気孔なし名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用バイザー色グレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11287389161VJ-SH-Y05V2
14,040
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする