上腕式血圧計 HEM-7126

上腕式血圧計 HEM-7126 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126 - オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126 - オムロンヘルスケア

スイッチひとつで簡単操作。
前回値メモリ機能付き。
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」
測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。
ソフトな装着感の軟性腕帯
腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。
<対象腕周:22~32cm>
腕の細い方や太い方も測定OK
細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。
<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>
<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>

付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11290715HEM-7126
オープン
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする