ParkerTAIYO
空気圧シリンダ
シリンダ内径(Φmm)
25
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
あり
シリーズ
10S-1R
スイッチ
ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)
作動方式
複動・片ロッド形
スイッチ数
2
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11289489
10S-1RSD25N25-A2
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください