曜日別特売

電工ナイフ(折りたたみ式)

電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ナイフ(折りたたみ式) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

よく切れる 電工プロ用
折りたたみ式で持ち運びに便利
電気工事に適したブレードデザイン
断面形状:優れた切れ味のホローグラインド

材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14全長(mm)203質量(g)115刃長(mm)67本体サイズ(mm)15×203×20内容量1個
関連資料:(0.97MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11286881DK-660M
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする