マルキン印
内側ポケット付帆布/小型
工具入れとして最適な帆布製の腰袋です。
傷付きにくく柔軟性もあります。
用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:帆布 リベット:スチール/ステン
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×160×30~
特性
内側ポケット付。腰当て部ヨレ防止板入り。背面Y型ハーネス用切込み60mm。左右ペン差しポケット付。
内容量
1個
注意
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11289778
YKⅡ-01 黒
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289787
YKⅡ-02 紺
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289796
YKⅡ-03 国防
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11289805
YKⅡ-04 灰
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください