曜日別特売
YKⅡ-03 国防 内側ポケット付帆布/小型 マルキン印 11289796

yk2-03_02.jpg

YKⅡ-03 国防 内側ポケット付帆布/小型 マルキン印 11289796
YKⅡ-03 国防 内側ポケット付帆布/小型 マルキン印 11289796

内側ポケット付帆布/小型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
11289796
品番
YKⅡ-03 国防
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

工具入れとして最適な帆布製の腰袋です。
傷付きにくく柔軟性もあります。

用途
建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質
本体:帆布 リベット:スチール/ステン
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
235×160×30~
特性
内側ポケット付。腰当て部ヨレ防止板入り。背面Y型ハーネス用切込み60mm。左右ペン差しポケット付。
注意
※水には強い素材ですが防水ではありません。強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする