谷沢製作所
ヘルメット
雨垂れを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です
用途
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
セット内容
内装、あご紐付
材質
ABS樹脂製
規格
保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用)
頭囲(cm)
53.5~62
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1箱(10個)
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287651
0169-EZ-TB10P-J
117-6360
¥
72,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11287660
0169-EZ-TP60-J
117-6354
¥
57,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください