曜日別特売

エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ

エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット ST#1830-JZ2(EPA) 二層構造高通気タイプ - 谷沢製作所

二層構造による大きな通気孔と「エアライト」で抜群の通気性です。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書、「ブラケットカバー」について材質帽体:ABS樹脂、ひさし部:ポリカーボネート樹脂規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用)溝の状態頭囲(cm)53~63特性ワンタッチバックルあごひも付き、高性能EPAヘッドバンド付き衝撃吸収ライナーエアライト通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1箱(10個)
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
全7種類を絞り込む
色(帽体)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
バイザー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像112877391830-JZ2-V2-B10-J525-6729ネイビーグレー
75,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像112877481830-JZ2-V2-Y2-J525-6737イエローグレー
75,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像112877571830-JZ2-V3-W1-J525-6733ホワイトグリーン
75,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
メイン画像112877661830-JZ2-V5-B4-J525-6738ブルーブルー
75,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
メイン画像112877911830-JZ2-V2-MNV-J539-4922マットネイビー(艶消し塗装)グレー
91,100
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
メイン画像112878001830-JZ2-V7-MBK-J539-4921マットブラック(艶消し塗装)ブラック
91,100
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
メイン画像112878091830-JZ2-V7-MGN-J539-4919マットグリーン(艶消し塗装)ブラック
91,100
74,980
82,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする