谷沢製作所
エアライト搭載ヘルメット ST#0161-JZ2(EPA)
涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
電気用。
付属品
保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書
トラスコ品番
539-4920
材質
帽体:ABS樹脂
規格
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用)
色(帽体)
マットブラック(艶消し塗装)
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
エアライト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1箱(10個)
注意
※高熱環境、溶剤や薬品を使用する環境での使用には不向き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287775
0161-JZ2-MBK-J
¥
62,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください