テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
多機能プログラマブルオシロスコープ
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W)
直流電源出力:5(最大)
表示
DMM:5000カウント、3 1/2桁
機能
オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源
周波数(MHz)
ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
製品カタログ(5.07MB)
搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB)
取扱説明書:
ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
注意
※取扱説明書などの資料は英文のみのご提供、お問い合わせに関しましては台湾のGood Will Instrumentでの英語によるサポートとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
周波数帯域(MHz)
アプリケーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11287870
MPO-2102B
オシロスコープ:2、スペクトラムアナライザ:2、ファンクションジェネレータ:2、直流電源チャンネル数2
100
Python:Basic
¥
294,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11287879
MPO-2104B
オシロスコープ:4、スペクトラムアナライザ:2、ファンクションジェネレータ:2、直流電源チャンネル数2
100
Python:Basic
¥
356,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11287888
MPO-2202P
オシロスコープ:2、スペクトラムアナライザ:2、ファンクションジェネレータ:2、直流電源チャンネル数2
200
Python:Professional
¥
328,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11287897
MPO-2204P
オシロスコープ:4、スペクトラムアナライザ:2、ファンクションジェネレータ:2、直流電源チャンネル数2
200
Python:Professional
¥
390,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
106日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった