ナイロン工具差し

ナイロン工具差し - マルキン印ナイロン工具差し - マルキン印

モンキー・ミゼットカッター・ドライバー等の工具差しです。
作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。
ナイロン製ですので、軽量で摩耗に強いです。
ストラップに安全コード等も付けられます。
角リングにより、体にフィットします。

用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:ナイロン、金具:スチールメッキ寸法(mm)内側差し口30×20、内側差込部分110、外側差し口25×20、外側差込部分80、左右差し口30×5左右差込部分80、50/60ベルト兼用、ストラップ付ストラップ部分35、角リング質量(g)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×130×65内容量1個
注意
※商品は手作業部分もあり、サイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。
※軽量で摩耗には強い素材ですが、強い力で引っ張ると、縫合部分や金具部分よりほつれや裂ける可能性があります。ナイロン製の為、火気に近付けないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11290110H 黒
3,580
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする