樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ

樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ - SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ - SUGICO(スギコ)
(1件のレビュー)

シンク用の小型排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。

仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115内容量1個
関連資料:寸法図(0.07MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11291020TO-197F-L
6,200
5,588
6,147(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 代用
建設業・工事業

特殊な業務用流しに使われていた一番寸法的に合う物を探していたら、コレが合いそうだった。管径が合わなかったがアダプターでどうにかなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする