SIGNET(シグネット)
折りたたみワークマット
こんなお得な商品も!
作業用マット 折りたたみ
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(18)
片面にEVA加工をしており、背面に合わせると滑らかに作業が出来ます。厚みは20mm。薄い仕様になっており、狭い箇所での作業は一層使い易いです。折畳に便利なファスナーテープ付。
用途
足裏以外の身体が地面と接する作業時に
寸法(mm)
展開時:420×1、200×20
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×185×115
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291835
49114
¥
5,500
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください