曜日別特売

コードレス検電棒

コードレス検電棒 - SIGNET(シグネット)コードレス検電棒 - SIGNET(シグネット)コードレス検電棒 - SIGNET(シグネット)コードレス検電棒 - SIGNET(シグネット)コードレス検電棒 - SIGNET(シグネット)コードレス検電棒 - SIGNET(シグネット)

2色のLED(赤・緑)と2音のブザーで、通電をお知らせします。アース線やクリップは不要です。V字溝キャップで、安全に配線を通電させる事ができます。※V字キャップについて被覆配線を対象とする場合、V字溝キャップを装着することで安全に針を刺すことができます。

用途3~30V DC回路専用材質ABS樹脂&ステンレス鋼全長(mm)160使用電圧範囲(V)3~30内容量1本
注意
※AC電源回路や家庭用電源には使用しないでください。
※常に安全で清潔な場所で作業してください。
※運搬時、保管時はV字溝キャップを取り付けてください。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129176547243
2,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする