SIGNET(シグネット)
バキュームリフターガン
こんなお得な商品も!
バキュームリフターガンタイプ
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
(3)
片手で簡単に作業できます。労力を軽減し、作業効率を向上させる設計です。しっかりとした吸着力で、対象物を安定して持ち上げます。最大耐荷重8kgまで対応します。
用途
小さな自動車のへこみを取り除く。窓ガラス、タイルの取り付け
質量(g)
170
サイズ(mm)
210×145×70
最大耐荷重(kg)
8
接着面
約Φ70mm
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291589
46721
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください