SIGNET(シグネット)
クリップ式プラグソケット
ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。
全長(mm)
65
差込角(DR)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対辺(mm)
外径(Φmm)
ソケット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11291607
12241
143
21
差込部:22
26
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
11291616
12240
78
16
差込部:18
20
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
11291625
12239
61
14
差込部:15
18
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください