曜日別特売

ビット付きマグネタイザー

ビット付きマグネタイザー - SIGNET(シグネット)ビット付きマグネタイザー - SIGNET(シグネット)ビット付きマグネタイザー - SIGNET(シグネット)ビット付きマグネタイザー - SIGNET(シグネット)ビット付きマグネタイザー - SIGNET(シグネット)ビット付きマグネタイザー - SIGNET(シグネット)

着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。

用途工具の着磁、脱磁に最適セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30質量(g)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129159851476
650
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする