ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド - サイエンスミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド - サイエンスミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド - サイエンスミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド - サイエンスミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド - サイエンスミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド - サイエンス

わっと、うるおいを纏う、新感覚。
身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。
ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。
肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。
ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。
自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。
おすすめする年齢層:25歳~45歳
肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌
やさしくうるおう外角度トルネードミスト
身体のすみずみまで届くネットワークストレート
サイエンス独自のウルトラファインバブル
家計にやさしい節水効果

付属品ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード材質ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ角度(°)ヘッド:ハンドル垂直に対し40本体寸法(mm)155×73×Φ58本体質量(g)173吐出量外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min対応ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL使用給水圧:0.15~0.3Mpa内容量1台
注意
※トルネードスティックは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11302570FBSM-AC3-CPSC
オープン
36,000
39,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする