曜日別特売
FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570

FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570
FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570
FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570
FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570
FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570
FBSM-AC3-CPSC ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド サイエンス 11302570

ミラブル 潤(うる) ウルトラファインバブルシャワーヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
11302570
品番
FBSM-AC3-CPSC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,600
販売価格(税別)
¥36,000

わっと、うるおいを纏う、新感覚。
身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。
ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。
肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。
ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。
自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。
おすすめする年齢層:25歳~45歳
肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌
やさしくうるおう外角度トルネードミスト
身体のすみずみまで届くネットワークストレート
サイエンス独自のウルトラファインバブル
家計にやさしい節水効果

付属品
ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード
材質
ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ
角度(°)
ヘッド:ハンドル垂直に対し40
本体寸法(mm)
155×73×Φ58
本体質量(g)
173
吐出量
外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min
対応
ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL
使用
給水圧:0.15~0.3Mpa
注意
※トルネードスティックは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする