TRUSCO
軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 単体型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
ネオグレー
高さ(mm)
1507
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
タイプ
単体型
奥行(mm)
889
組立時間
2人30分
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
200
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1セット(1台)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
有効間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11302825
M2-5394
645-6693
902
816
816
882
¥46,520
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302841
M2-5494
645-6595
1202
1116
1116
1182
¥55,080
¥
47,980
¥52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302850
M2-5594
645-6655
1502
1416
1416
1482
¥63,280
¥
54,980
¥60,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302859
M2-5694
645-5035
1802
1716
1716
1782
¥80,320
¥
68,980
¥75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。