軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 連結型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ)

軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 連結型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 連結型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 連結型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚”M2型”(200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 連結型(高さ1500mm 棚段数4段タイプ) - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。

ネオグレー高さ(mm)1507材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型奥行(mm)889組立時間2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・奥行(mm)869内容量1セット(1台)
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
有効間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11303306M2-5394B645-6689860816816
42,540
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303315M2-5494B645-6688116011161116
51,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303331M2-5594B645-5072146014161416
59,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303340M2-5694B645-6648176017161716
76,340
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする