イチネンTASCO
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
ボール弁式開閉バルブ
接続口径
ホース接続ポート(フレア)5/16″
連成計(MPa)
-0.1~5
NPT
ゲージ取付ネジ:1/8″
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11300741
TA122DH-1
チャージホース:92(赤・青・黄)(TA132AF)
¥
91,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11300750
TA122DHV-2
バルブ付チャージホース:150(赤・青・黄)(TA133AB)
¥
101,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11300759
TA122DH-2
チャージホース:150(赤・青・黄)(TA133AF)
¥
92,900
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください