曜日別特売

エキストラロングマグホルダー (シリコン製)

エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)エキストラロングマグホルダー (シリコン製) - SIGNET(シグネット)

フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。ポケットサイズが大きく設計されており、ソケットで35mmまで設置。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。

寸法(mm)ポケット:14.5、214.3、215.2、216.1、229、214.7、213.8、213.2、2全長(mm)350質量(g)910ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚材質(マグネット)ネオジム磁石内容量1セット
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129199195060
12,500
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする