SIGNET(シグネット)
スピンロックソケットホルダー用クリップ
用途
スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267
色
ブラック
クリップ数
(PC)10
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
差込角(sq.)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11292027
68252
POM
1/4
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292036
68253
PA
3/8
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
11292045
68254
PA
1/2
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください