曜日別特売

ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット

ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学ENVL-F AR コートレンズ / 目視検査ブースセット - オーツカ光学

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる
環境を提案致します。
・商品の内容
LED照明拡大鏡ENVLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。
・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているENVLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。
ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。
さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。

寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)2材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:ありクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)10アーム長さ(mm)1000光源白色LED防水保護等級IP20内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11300899ENVL-F 2XAR 目視検査ブースセット2XAR
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11300908ENVL-F 3XAR 目視検査ブースセット3XAR
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11300917ENVL-F 4XAR 目視検査ブースセット4XAR
オープン
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11300926ENVL-F 6XAR 目視検査ブースセット6XAR
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11300935ENVL-F 8XAR 目視検査ブースセット8XAR
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
11300951ENVL-F 10XAR 目視検査ブースセット10XAR
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする