イチネンTASCO
低圧用交直両用検電器
全長(mm)
141
質量(g)
約25(電池除く)
使用電池
単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可
動作表示
発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能
使用電圧範囲(V)
AC 50~600、DC 12~750
防水保護等級
IPX4相当
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11305799
TA457DC
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください