ストリングLED 20球 リーフグリーン

ストリングLED 20球 リーフグリーン - 東京ローソク製造

電池で光るガーランド。

用途電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)材質銅線 PP LED質量(g)60サイズ(mm)個装:95×90×90本体寸法(m)全長1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11306237019198
1,200
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする