ノルディック足ブラサンタL (グレー&レッド)

ノルディック足ブラサンタL (グレー&レッド) - 東京ローソク製造

長い足がぶらぶらノルディックサンタの人形

用途伝統的なノルディックサンタで足の長い特徴的な人形材質ポリエステル質量(g)280サイズ(mm)個装:240×150×120本体寸法(cm)高さ50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11306447225774
1,900
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする