東京ローソク製造
ファミリーセットツリー分割型 G 180cm USBLEDライト
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途
コンパクトに収納可能(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PS 銅線 LED
質量(g)
1800
サイズ(mm)
個装:235×220×440
本体寸法(cm)
高さ180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11306806
019683
¥11,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください