曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm

ステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSK JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)ピッチ30mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。JIS側溝用かさあげ(FBタイプ)です。

材質SUS304種類かさあげピッチ(mm)30内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全32種類を絞り込む
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11324270KNSK-歩道用-P30360×994×20/9016.9歩道用250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)20、(全高H)90
95,000
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324279KNSK-T-2-P30360×994×25/9018.62250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)25、(全高H)90
102,500
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324288KNSK-T-2-P30360×994×32/9021.32250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)32、(全高H)90
113,100
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324297KNSK-T-14-P30360×994×38/9023.414250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)38、(全高H)90
123,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324306KNSK-T-20-P30360×994×45/9025.620250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)45、(全高H)90
135,800
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324315KNSK-T-20-P30360×994×50/9030.420250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)50、(全高H)90
141,500
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324331KNSK-T-20-P30360×994×60/9031.820250(本体幅a寸法)360、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)60、(全高H)90
167,200
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324340KNSK-歩道用-P30410×994×20/9518.4歩道用300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)20、(全高H)95
102,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324349KNSK-T-2-P30410×994×25/9520.52300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)25、(全高H)95
111,400
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324358KNSK-T-2-P30410×994×32/9523.52300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)32、(全高H)95
123,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324367KNSK-T-6-P30410×994×38/95266300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)38、(全高H)95
134,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324376KNSK-T-14-P30410×994×45/9528.514300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)45、(全高H)95
148,400
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324385KNSK-T-20-P30410×994×50/9531.220300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)50、(全高H)95
154,600
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324401KNSK-T-20-P30410×994×60/9537.520300(本体幅a寸法)410、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)60、(全高H)95
186,500
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324410KNSK-歩道用-P30510×994×20/11021.8歩道用400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)20、(全高H)110
121,200
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324419KNSK-歩道用-P30510×994×25/11024.5歩道用400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)25、(全高H)110
133,600
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324428KNSK-T-2-P30510×994×32/11028.32400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)32、(全高H)110
150,100
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324437KNSK-T-2-P30510×994×38/11031.52400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)38、(全高H)110
165,400
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324446KNSK-T-2-P30510×994×45/11034.62400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)45、(全高H)110
180,900
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324455KNSK-T-6-P30510×994×50/110386400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)50、(全高H)110
198,100
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324471KNSK-T-14-P30510×994×60/11043.814400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)60、(全高H)110
226,200
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324480KNSK-T-20-P30510×994×65/11048.220400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)65、(全高H)110
240,300
239,800
263,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324489KNSK-T-20-P30510×994×75/1105020400(本体幅a寸法)510、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)75、(全高H)110
268,500
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324498KNSK-歩道用-P30620×994×20/12525.5歩道用500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)20、(全高H)125
139,800
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324507KNSK-歩道用-P30620×994×25/12528.8歩道用500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)25、(全高H)125
155,100
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324516KNSK-歩道用-P30620×994×32/12533.5歩道用500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)32、(全高H)125
175,300
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324525KNSK-T-2-P30620×994×38/12537.52500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)38、(全高H)125
194,100
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324541KNSK-T-2-P30620×994×45/12541.32500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)45、(全高H)125
213,800
209,800
230,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324550KNSK-T-2-P30620×994×50/12545.52500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)50、(全高H)125
234,800
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324559KNSK-T-2-P30620×994×60/12552.62500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)60、(全高H)125
269,500
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324568KNSK-T-6-P30620×994×65/12556.26500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)65、(全高H)125
287,000
279,800
307,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324577KNSK-T-14-P30620×994×75/12563.414500(本体幅a寸法)620、(本体長さb寸法)994、(本体高さh1寸法)75、(全高H)125
321,600
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする