カワグレ
ステンレスグレーチング KNSA 階段用グレーチング(FBタイプ)ピッチ30mm
ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBタイプ)です。
仕様
溶接式
材質
SUS304
ピッチ(mm)
30
内容量
1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
5.7
6.3
8.5
9.3
14.1
15.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11324909
KNSA-P30
600×244
5.7
(本体幅a寸法)600、(本体長さb寸法)244、(本体高さh寸法)25
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324918
KNSA-P30
600×274
6.3
(本体幅a寸法)600、(本体長さb寸法)274、(本体高さh寸法)25
¥
34,100
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324927
KNSA-P30
900×244
8.5
(本体幅a寸法)900、(本体長さb寸法)244、(本体高さh寸法)25
¥
42,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324936
KNSA-P30
900×274
9.3
(本体幅a寸法)900、(本体長さb寸法)274、(本体高さh寸法)25
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324945
KNSA-P30
1200×244
14.1
(本体幅a寸法)1200、(本体長さb寸法)244、(本体高さh寸法)32
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11324961
KNSA-P30
1200×274
15.8
(本体幅a寸法)1200、(本体長さb寸法)274、(本体高さh寸法)32
¥
71,100
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません