曜日別特売

ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm

ステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm - カワグレステンレスグレーチング KNG-SMカラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)ピッチ15mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ますぶた(FBタイプ)です。

材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※写真の充填剤は含みません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
荷重(t)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11326108KNG-SM-歩道用-P15390×390×576.4歩道用(ます穴幅)300、(ます穴長さ)300、(本体幅a1)390、(a2)316、(本体長さb)390、(H1)57、(H2)40、(h)32
29,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326117KNG-SM-T-2-P15390×390×577.32(ます穴幅)300、(ます穴長さ)300、(本体幅a1)390、(a2)316、(本体長さb)390、(H1)57、(H2)40、(h)32
33,800
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326126KNG-SM-T-14-P15390×390×578.114(ます穴幅)300、(ます穴長さ)300、(本体幅a1)390、(a2)316、(本体長さb)390、(H1)57、(H2)40、(h)32
37,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326135KNG-SM-歩道用-P15540×540×5710.6歩道用(ます穴幅)450、(ます穴長さ)450、(本体幅a1)540、(a2)466、(本体長さb)540、(H1)57、(H2)40、(h)32
41,900
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326151KNG-SM-T-2-P15540×540×5713.82(ます穴幅)450、(ます穴長さ)450、(本体幅a1)540、(a2)466、(本体長さb)540、(H1)57、(H2)40、(h)32
52,400
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326160KNG-SM-T-14-P15540×540×5716.714(ます穴幅)450、(ます穴長さ)450、(本体幅a1)540、(a2)466、(本体長さb)540、(H1)57、(H2)40、(h)32
61,000
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326169KNG-SM-歩道用-P15690×690×5716.1歩道用(ます穴幅)600、(ます穴長さ)600、(本体幅a1)690、(a2)616、(本体長さb)690、(H1)57、(H2)40、(h)32
57,600
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326178KNG-SM-T-2-P15690×690×5721.32(ます穴幅)600、(ます穴長さ)600、(本体幅a1)690、(a2)616、(本体長さb)690、(H1)57、(H2)40、(h)32
74,100
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11326187KNG-SM-T-14-P15690×690×5727.614(ます穴幅)600、(ます穴長さ)600、(本体幅a1)690、(a2)616、(本体長さb)690、(H1)57、(H2)40、(h)32
91,400
90,980
100,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする