曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSAB(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm

ステンレスグレーチング KNSAB(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSAB(R) 階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。階段用グレーチング(FBズラーズタイプ)です。

仕様ボルト式材質SUS304ピッチ(mm)30内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11325085KNSAB(R)-P30600×2446.3(本体幅a寸法)600、(本体長さb寸法)244、(本体高さh寸法)25
36,400
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325101KNSAB(R)-P30600×2747(本体幅a寸法)600、(本体長さb寸法)274、(本体高さh寸法)25
40,400
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325110KNSAB(R)-P30900×2449.1(本体幅a寸法)900、(本体長さb寸法)244、(本体高さh寸法)25
48,800
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325119KNSAB(R)-P30900×27410(本体幅a寸法)900、(本体長さb寸法)274、(本体高さh寸法)25
54,600
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325128KNSAB(R)-P301200×24414.6(本体幅a寸法)1200、(本体長さb寸法)244、(本体高さh寸法)32
73,300
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325137KNSAB(R)-P301200×27416.4(本体幅a寸法)1200、(本体長さb寸法)274、(本体高さh寸法)32
81,400
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする