曜日別特売

ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm

ステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm - カワグレステンレスグレーチング KNG-SL(R) カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。カラー舗装用化粧ぶた(FBズラーズタイプ)です。

材質(1本体、2受枠、3補強材)SUS304、(4アンカー)SS400ピッチ(mm)15内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※写真の充填剤は含みません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
荷重(t)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11325627KNG-SL(R)-歩道用-P15240×498×575.5歩道用150(本体幅a1)240、(a2)166、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
28,100
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325636KNG-SL(R)-T-2-P15240×498×576.12150(本体幅a1)240、(a2)166、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
31,700
30,980
34,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325645KNG-SL(R)-T-14-P15240×498×576.614150(本体幅a1)240、(a2)166、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
34,400
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325661KNG-SL(R)-歩道用-P15290×498×576.2歩道用200(本体幅a1)290、(a2)216、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
30,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325670KNG-SL(R)-T-2-P15290×498×577.12200(本体幅a1)290、(a2)216、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
34,700
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325679KNG-SL(R)-T-14-P15290×498×577.714200(本体幅a1)290、(a2)216、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
38,200
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325688KNG-SL(R)-歩道用-P15340×498×576.9歩道用250(本体幅a1)340、(a2)266、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
32,700
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325697KNG-SL(R)-T-2-P15340×498×577.92250(本体幅a1)340、(a2)266、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
37,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325706KNG-SL(R)-T-14-P15340×498×578.914250(本体幅a1)340、(a2)266、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
41,300
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325715KNG-SL(R)-歩道用-P15390×498×577.6歩道用300(本体幅a1)390、(a2)316、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
34,900
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325731KNG-SL(R)-T-2-P15390×498×5792300(本体幅a1)390、(a2)316、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
40,600
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11325740KNG-SL(R)-T-14-P15390×498×571014300(本体幅a1)390、(a2)316、(本体長さb)498、(H1)57、(H2)40、(h)32
45,200
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする