10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛

10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 - ユナイテッドアスレ

厚手であたたかく、はき心地がやわらかい裏起毛スウェットパンツ。サイドポケットがあり、ウエスト部分は内側の丸ひもによって調節が可能、裾口はリブ仕様になっています。身頃とリブのつなぎ部分はまたぎ2本針ステッチが入っているのでカジュアルな印象。Style No.5620-01・5618-01・5928-01のスウェットトップスと上下セットアップを組むことが可能です。表糸は綿100%で毛玉ができにくいので、プリント加工に向いているのもポイント。

仕様脇ポケット、ヒップポケットなし種別スウェットパンツ機能防寒内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113197815624‐01ヘザーグレーS綿52/ポリエステル48(裏起毛)7299
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113197905624‐01ヘザーグレーM綿52/ポリエステル48(裏起毛)73102
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113197995624‐01ヘザーグレーL綿52/ポリエステル48(裏起毛)74105
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198085624‐01ヘザーグレーXL綿52/ポリエステル48(裏起毛)75108
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198175624‐01ネイビーS綿52/ポリエステル48(裏起毛)7299
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198265624‐01ネイビーM綿52/ポリエステル48(裏起毛)73102
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198355624‐01ネイビーL綿52/ポリエステル48(裏起毛)74105
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198515624‐01ネイビーXL綿52/ポリエステル48(裏起毛)75108
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198605624‐01ブラックS綿52/ポリエステル48%(裏起毛)7299
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198695624‐01ブラックM綿52/ポリエステル48(裏起毛)73102
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198785624‐01ブラックL綿52/ポリエステル48(裏起毛)74105
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198875624‐01ブラックXL綿52/ポリエステル48(裏起毛)75108
4,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
113198965624‐01ヘザーグレーXXL綿52/ポリエステル48(裏起毛)76111
5,990
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
113199055624‐01ネイビーXXL綿52/ポリエステル48%(裏起毛)76111
5,990
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
113199215624‐01ブラックXXL綿52/ポリエステル48%(裏起毛)76111
5,990
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする