5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869

5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869
5624‐01 10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛 ユナイテッドアスレ 11319869

10.0オンス T/Cスウェットパンツ 裏起毛

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
ブラック
適応ウエスト(cm)76~81
内容量1枚注文コード11319869品番5624‐01
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厚手であたたかく、はき心地がやわらかい裏起毛スウェットパンツ。サイドポケットがあり、ウエスト部分は内側の丸ひもによって調節が可能、裾口はリブ仕様になっています。身頃とリブのつなぎ部分はまたぎ2本針ステッチが入っているのでカジュアルな印象。Style No.5620-01・5618-01・5928-01のスウェットトップスと上下セットアップを組むことが可能です。表糸は綿100%で毛玉ができにくいので、プリント加工に向いているのもポイント。

仕様脇ポケット、ヒップポケットなし種別スウェットパンツブラックサイズM混率(%)綿52/ポリエステル48(裏起毛)股下(cm)73機能防寒総丈(cm)102ワタリ(cm)33適応ウエスト(cm)76~81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする