曜日別特売

クレモナSロープ

クレモナSロープ - 芦森工業クレモナSロープ - 芦森工業

クレモナsロープは天然素材に近い風合いで、ビニロンロープ程ではないが水分率が高く、水に濡れると少し堅くなります。

用途陸上用全般材質クレモナ長さ(m)200構造三つ打比重1.26内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
引張強度(kN)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113080398mm×200m82006.578.2(1巻あたり)
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
113080489mm×200m92008.1410.4(1巻あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130805710mm×200m102009.51白(オレンジ線入り)12.6(1巻あたり)
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130806612mm×200m1220013白(オレンジ線入り)18.1(1巻あたり)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130807514mm×200m1420018.6白(オレンジ線入り)24.7(1巻あたり)
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130809116mm×200m1620020.6白(オレンジ線入り)32.2(1巻あたり)
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130810018mm×200m1820023.5白(オレンジ線入り)40.8(1巻あたり)
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130810920mm×200m2020030.1白(オレンジ線入り)50.4(1巻あたり)
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130811822mm×200m2220037.2白(オレンジ線入り)61(1巻あたり)
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130812728mm×200m2820070.4白(オレンジ線入り)98.8(1巻あたり)
オープン
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130813630mm×200m3020080白(オレンジ線入り)113(1巻あたり)
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1130814532mm×200m3220090.6白(オレンジ線入り)129(1巻あたり)
オープン
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする