芦森工業
SPロープ
滑りが少なく適度な手触りを持ちます。
ポリエチレンロープの滑り欠点を克服したロープです。
用途
水産用
材質
エステルスパン、ポリエチレン
色
グレー
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
1.04
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11307865
6mm×200m
2.17(1巻あたり)
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307881
7mm×200m
3.04(1巻あたり)
7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307890
8mm×200m
4.34(1巻あたり)
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307899
10mm×200m
10.4(1巻あたり)
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11307908
12mm×200m
12.4(1巻あたり)
12
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。